EDWARDS SIGNALING 101XBRMB24D LED σταθερός ή αναβοσβήνει φάρος, μπλε, 24V, 0.215A Αξιολόγηση

Στοιχείο: CF4LHJ Μοντέλο: 101XBRMB24D
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαΜπλε
Current Rating0.215A
Διάμετρος6"
Ύψος18.12 "
Τύπος λάμπαςLED
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Πηγή φωτόςΑναβοσβήνει/Σταθερό
ΑρχικόUL (Καναδάς και Εμείς)
Τάση24 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 101XBRMA120A LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 120V | CF4LHF 101ΧΒΡΜΑ120ΑΚεχριμπάρι-120V-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMA24D LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 24V, 0.215A | CF4LHG 101ΧΒΡΜΑ24DΚεχριμπάρι0.215A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMB120A LED Steady or Flashing Beacon, μπλε, 120V, 0.108A | CF4LHH 101ΧBRMB120ΑΜπλε0.108A120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, πράσινο, 120V, 0.108A | CF4LHK 101ΧBRMG120ΑΠράσινο0.108A120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMG24D LED Steady or Flashing Beacon, πράσινο, 24V, 0.215A | CF4LHL 101ΧBRMG24DΠράσινο0.215A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMR120A LED Steady or Flashing Beacon, κόκκινο, 120V, 0.108A | CF4LHM 101ΧBRMR120Α-0.108A120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 101XBRMR24D LED Steady or Flashing Beacon, κόκκινο, 24V, 0.215A | CF4LHN 101ΧBRMR24D-0.215A24 VDC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101XBRMB24D LED σταθερός ή αναβοσβήνει φάρος, μπλε, 24V, 0.215A Αξιολόγηση