EDSAL PMB7808 Κινητή υπηρεσία Πάγκος 36 ίντσες Πλάτος 22 ίντσες Μήκος | AE2PWZ 4YW33

EDSAL PMB7808 Mobile Service Πάγκος 36 ιντσών Πλάτος 22 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PWZ Μοντέλο: PMB7808Cross Ref: 4YW33

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,386.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Χρώμαστόκος
Βάθος ερμάριο πόρτας21 "
Ύψος γραφείου πόρτας26-1 / 4 "
Πλάτος γραφείου πόρτας11 "
Βάθος συρταριού20 "
Ύψος συρταριού5.25 "
Πλάτος συρταριού18.75 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14 γκα
HandleΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος22 "
συνολικό πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)97.03
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΎψος συρταριούσυνολικό πλάτοςΠλάτος συρταριούHandleΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός θυρώνΤιμή
EDSAL MB300 Mobile Service Bench 42 Inch Πλάτος 24 Inch Μήκος | AF2VUH 6YE51 MB30024 "Γκρί-42 "-Σωληνοειδής800 λίβρες2€752.29
EDSAL MB304 Mobile Service Bench 24 Inch Μήκος 42 Inch Πλάτος | AF2VUK 6YE53 MB30424 "Γκρί5, 10 "42 "18 "εσοχή800 λίβρες1€1,128.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL PMB7808 Mobile Service Πάγκος 36 ιντσών Πλάτος 22 ίντσες μήκος
€1,386.38 /μονάδα