EDSAL MBC-3060-95 Πάγκος κινητής υπηρεσίας 60 ίντσες Μήκος 30 ίντσες Πλάτος | AB3HLY 1TGL7

EDSAL MBC-3060-95 Πάγκος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 60 ίντσες μήκος 30 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HLY Μοντέλο: MBC-3060-95Cross Ref: 1TGL7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,065.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας30 "
Ύψος γραφείου πόρτας34-1 / 2 "
Πλάτος γραφείου πόρτας17-3 / 4 "
Βάθος συρταριού24 "
Ύψος συρταριού4, 6, 8 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού250 λίβρες
Πλάτος συρταριού19.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
HandleΣπρώξτε
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών8
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 232.65
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL MBC-3060-95 Πάγκος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 60 ίντσες μήκος 30 ίντσες πλάτος
€3,065.84 /μονάδα