EDSAL 36X18 5 ΡΑΦΙΑ Ράφι 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339

EDSAL 36X18 5 ΡΑΦΙΑ Ράφι 85 inh 36inw 18ind

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JZQ Μοντέλο: 36X18 5 ΡΑΦΙΑΣταυρός: 7E339

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€291.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge22-γκα
Ύψος85 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού750 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.58
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςGaugeΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
EDSAL 1 Ανεξάρτητο Ράφια 85"x36"x22" Ανοιχτό 5 Ράφι 750 lbs 22 Ga. | AF3JZR 7E340 124 "22-γκα85 "750 λίβρες36 "€337.31
EDSAL 1 Ελεύθερα ράφια, 85 x 48 x 18 ιντσών Ανοιχτό ράφι 5 | AF3JZU 7E342 118 "22-γκα85 "500 λίβρες48 "€321.48
EDSAL 1 Ράφια ελεύθερης τοποθέτησης 85 "x48" x24 "Ανοιχτό 5 Ράφι 500 λίβρες 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-γκα85 "500 λίβρες48 "€420.88
EDSAL 1 Ράφι 84 x 36 x 18 ίντσες Μέγεθος | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 λίβρες36 "€600.73
EDSAL 1 Ράφι 84 x 48 x 18 ίντσες Μέγεθος | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 λίβρες48 "€713.69
EDSAL 1 Ράφι 84InH 48InW 24InD | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 λίβρες48 "€823.20
EDSAL 1 Ράφι 84InH 60InW 24InD | AF3KHB 7E513 124 "1484 "3000 λίβρες60 "€1,043.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL 36X18 5 ΡΑΦΙΑ Ράφι 85 inh 36inw 18ind
€291.83 /μονάδα