Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ECONOLINE 448847 Nozzle Ceramic 1/4 Inch Inside Diameter Large | AH2BNF 24JM07

ECONOLINE 448847 Ακροφύσιο Κεραμικό 1/4 ίντσας Εσωτερική διάμετρος Μεγάλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2BNF Μοντέλο: 448847Cross Ref: 24JM07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο, Κεραμικό 1/4" ID Lrg
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΟικολογίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECONOLINE 448847 Ακροφύσιο Κεραμικό 1/4 ίντσας Εσωτερική διάμετρος Μεγάλη
€28.21 /μονάδα