EBM-PAPST RG90-18 / 06 Αξονικός ανεμιστήρας 115VAC 5-1 / 3 ίντσες Ύψος 5-1 / 3 ίντσες πλάτος | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 Axial Fan 115VAC 5-1/3 Inch Ύψος 5-1/3 Inch Πλάτος

Στοιχείο: AE3APU Μοντέλο: RG90-18/06Cross Ref: 5AGD9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξονικός ανεμιστήρας Flatpack
Ενισχυτές0.24
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP27.7
dBA62
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις13-2 / 5 "οδηγεί AWG 22
Φαν Νία.1-1 / 2 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα1900
Ύψος5 1 / 3 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένο πλαστικό από γυαλί από γαλβανισμένο ατσάλινη βάση
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.149 F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΦλάντζα
Στερέωση ματιών OC4-13 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115 VAC
Watts22
Πλάτος5 1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραShapeΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack Axial Fan 24vdc 5 Inch H 5 Inch Πλάτος | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7Κατηγορία ΕDC χωρίς ψήκτρεςγύροςΗλεκτρονικός24 VDC€168.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 Axial Fan 115VAC 5-1/3 Inch Ύψος 5-1/3 Inch Πλάτος