EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU

EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3EAU Μοντέλο: E8010Cross Ref: CB10BU

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,434.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο μπλέντερ
Χωρητικότητα4L
φινίρισμαΔύναμη με επικάλυψη
Ύψος21 "
HP1.5
Hz60 Hz
Μήκος20.5 "
Ταχύτητα10800 RPM
Τάση115V
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.0616
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε βρώμικες, λιπαρές, υγρές ή διαβρωτικές ατμόσφαιρες
    • Εξοπλισμένο με κινητήρα πυκνωτή με ψύξη με ανεμιστήρα 1.5 hp
    • Αυτόματη προστασία θερμικής επαναφοράς για εξοικονόμηση κινητήρα από υπερβολική θερμότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηHPΧωρητικότηταΤαχύτηταHzΤιμή
EBERBACH E8000 Μπλέντερ με δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι, 4 λίτρα, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Λίτρο16000, 18000, 20000 σ.α.λ50/60€8,247.84
EBERBACH E8000.20 Μπλέντερ με δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι, 4 λίτρα, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Λίτρο16000, 18000, 20000 σ.α.λ50 Hz€3,722.72
EBERBACH E8011 Wender Timer Blender με ανοξείδωτο χάλυβα δοχείο, 4 λίτρα, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,293.19
EBERBACH E8015 Μπλέντερ, σκληρό περιβάλλον, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€6,910.91
EBERBACH E8015.35 Μπλέντερ, σκληρό περιβάλλον, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€7,245.00
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 έως 10800 σ.α.λ60€8,399.99
EBERBACH E8016.25 Lab Blender, Heavy Duty, 230V | AX3EAZ E8016.25230V--1150 έως 11500 σ.α.λ-€8,781.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V
€2,434.09 /μονάδα