Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBERBACH E1020.20 Electro Analyzer Heater, 230V | AX3EGG

EBERBACH E1020.20 Θερμαντήρας Electro Analyzer, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3EGG Μοντέλο: E1020.20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5,049.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρο-αναλυτής
Ύψος29.5 "
Hz60 Hz
Μήκος16.5 "
Ταχύτητα620 RPM
Τάση230V
Πλάτος15.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Κωδικός ΕΣ9029898090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηHzΤαχύτηταΎψοςΤιμή
EBERBACH E1020 Electro Analyzer Heater, 115V | AX3EGF E1020115V50 Hz620 RPM29.5 "€3,824.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E1020.20 Θερμαντήρας Electro Analyzer, 230V
€5,049.55 /μονάδα