Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 82976 Brad Point Drill Bit Hss 1/8 ίντσα | AF6KKX 19TH31

EAZYPOWER 82976 Τρυπάνι Brad Point Hss 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KKX Μοντέλο: 82976Σταυρός: 19TH31
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
€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Brad Point
Λίγο Ντία.1 / 8 "
ΚατασκευήHSS
Διάμετρος1 / 8 "
ΥλικόHSS
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος12 "
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207502045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
EAZYPOWER 30034 Brad Point Drill Bit Hss 1/8 ίντσες | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€4.21
EAZYPOWER 30036 Brad Point Drill Bit Hss 3/16 ίντσα | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€4.23
EAZYPOWER 30037 Brad Point Drill Bit Hss 1/4 ίντσας | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.08
EAZYPOWER 30038 Brad Point Drill Bit Hss 5/16 Inch | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€6.31
EAZYPOWER 30039 Brad Point Drill Bit Hss 3/8 ίντσες | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€6.56
EAZYPOWER 30040 Brad Point Drill Bit Hss 7/16 ίντσα | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€9.83
EAZYPOWER 30041 Brad Point Drill Bit Hss 1/2 ίντσας | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€11.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 82976 Τρυπάνι Brad Point Hss 1/8 ίντσας
€15.11 /μονάδα