Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 81395 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 Μονόδρομος Βιδωτή Αφαίρεση Αρ.16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PUN Μοντέλο: 81395Cross Ref: 42W505
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
€45.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης
Μέγεθος τρυπανιού0.665 "
Μέγεθος οδήγησης1/4 Εξάγωνο
Για αφαίρεση σωλήναΟχι
Για αφαίρεση καρφιών, μπουλονιών, βιδώνΝαι
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας M2
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο αφαίρεσης βιδών μονής κατεύθυνσης Eazypower 81395 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βιδών μονής κατεύθυνσης από χρηματοκιβώτια σε χώρους εργασίας ιατρικών, αεροδιαστημικών, αυτοκινήτων και στρατιωτικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εργαλείο αφαίρεσης βιδών μονής κατεύθυνσης Eazypower 81395 είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ταχύτητας M2 για αντοχή στη φθορά κατά τη διάρκεια περιοδικών λειαντικών εργασιών.
  • Διαθέτει μια ακονιζόμενη μύτη για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και διατήρηση της απόδοσης.
  • Αυτό το κατσαβίδι διαθέτει επικαλυμμένο στέλεχος για να αντιστέκεται στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος κίνησης αυτού του εργαλείου αφαίρεσης βιδών;

Α. 1/4 εξάγωνο.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μονόδρομων βιδών;

Α. Οι βίδες ασφαλείας μονής κατεύθυνσης κατασκευάζονται για να βιδώνονται μόνιμα σε μια επιφάνεια. Οι αριστερές πλευρές των κεφαλών των βιδών είναι κυρτές, καθιστώντας αδύνατη την αφαίρεσή τους με ένα τυπικό κατσαβίδι.

Ε. Πώς είναι αυτό το εργαλείο αφαίρεσης βιδών καλύτερο από μια συμβατική πένσα;

A. Η πένσα μπορεί να αφαιρέσει μόνο χαλαρές βίδες, αλλά το εργαλείο αφαίρεσης βιδών Eazypower μπορεί να αφαιρέσει τόσο χαλαρές όσο και στερεωμένες βίδες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΑριθμός κομματιώνΤιμή
EAZYPOWER 88239 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.6 έως No.14 - Πακέτο 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€80.90
EAZYPOWER 88240 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.6 έως No.14 - Πακέτο 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "6€93.36
EAZYPOWER 88241 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.6 No.8 No.10 - Πακέτο 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3€70.91
EAZYPOWER 88242 One Way Screw Remover No.12 No.14 - Πακέτο 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2€53.45
EAZYPOWER 88243 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1€21.11
EAZYPOWER 88244 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1€21.63
EAZYPOWER 88245 Αφαίρεση βίδας μονής κατεύθυνσης No.10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1€21.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 81395 Μονόδρομος Βιδωτή Αφαίρεση Αρ.16
€45.43 /μονάδα