Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 79284 Deck Bit Bit T20 Torx 1/4 Shank PK2 | AH3KXF 32PK79

EAZYPOWER 79284 Βιδωτή μύτη καταστρώματος T20 Torx 1/4 Στέλεχος PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KXF Μοντέλο: 79284Cross Ref: 32PK79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ BitTorx (R)
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείουT20
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0311
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.68
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
EAZYPOWER 79286 Deck Bit Bit T25 Torx 1/4 Shank PK2 | AH3KXH 32PK81 79286T25€7.38
EAZYPOWER 79284 / BAG5 Deck Bit Screw T20 Torx 1/4 Shank PK5 | AH3KXN 32PK87 79284 / BAG5T20€22.34
EAZYPOWER 79286 / BAG5 Deck Bit Screw T25 Torx 1/4 Shank PK5 | AH3KXP 32PK89 79286 / BAG5T25€22.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 79284 Βιδωτή μύτη καταστρώματος T20 Torx 1/4 Στέλεχος PK2
€9.80 /μονάδα