Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 30189 / B Countersink Tapered 3-1 / 4 Inch Μήκος | AH6WCN 36JF80

EAZYPOWER 30189/B Countersink Tapered 3-1/4 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6WCN Μοντέλο: 30189/BCross Ref: 36JF80
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
€17.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 32 "
Χωρητικότητα κοπής3"
φινίρισμαΑμμοβολή
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.5 / 32 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη3"
ΧαρακτηριστικάΚωνικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
EAZYPOWER 30189 Μετρητής ψαλιδιού με διάμετρο 5/32 ίντσες | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
EAZYPOWER 30190 Μετρητής ψαλιδιού με διάμετρο 11/64 ίντσας | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
EAZYPOWER 30190 / B Countersink High Speed ​​Steel 11/64 Inch Μήκος | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
EAZYPOWER 30191 Μετρητής ψαλιδιού Μήκος 3-3 / 8 ίντσες | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
EAZYPOWER 30191 / B Countersink High Speed ​​Steel 3/16 Inch Διάμετρος | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€17.97
EAZYPOWER 30192 Μετρητής ψαλιδιού Κωνικό μήκος 3-1 / 2 ίντσες | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38
EAZYPOWER 30193 Μετρητής ψαλιδιού με διάμετρο 7/32 ίντσες | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€20.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 30189/B Countersink Tapered 3-1/4 Inch Μήκος
€17.57 /μονάδα