Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης EATON Z-IHK-NA, βοηθητική μονάδα επαφής, διακόπτες Faz-Na ή Faz-Rt | AF6MKB 19YG90

EATON Διακόπτης Z-IHK-NA, βοηθητική μονάδα επαφής, διακόπτες Faz-Na ή Faz-Rt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MKB Μοντέλο: Z-IHK-NAΣταυρός: 19YG90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική επαφή
Ενισχυτές6
EAN4015081134052
Αριθμός επαφών2
Αριθμός NC Aux. Επαφές1
Αριθμός NO Aux. Επαφές1
ΧαρακτηριστικάΟΧΙ / NC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Βοηθητική επαφή μικροδιακόπτη για χρήση σε συνδυασμό με διακόπτες Eaton FAZ-NA και FAZ-RT
    • Διαθέτει δύο επαφές (1 NO & 1 NC) με ονομαστική τιμή 250 VAC, 6A στα 50/60 Hz και ακροδέκτες ασφαλείας για τα δάχτυλα
    • Ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές εξαιρετικά χαμηλής τάσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON A1X5RPK Βοηθητική επαφή Nd 1200 Amp 600vac | AG8LDA A1X5RPK1200A€234.08
RFQ
EATON A2X5LPK Auxiliary Contact Nd 1200 Amp 600vac | AG8LGD A2X5LPK1200A-
RFQ
EATON A2X5RPK Auxiliary Contact Nd 1200 Amp 600vac | AG8LGE A2X5RPK1200A-
RFQ
EATON W04 Freedom Nema Βοηθητική επαφή, Σημεία Δέσματος, Επαφές 4Nc | BH7XPC W04-€1,274.62
RFQ
Βοηθητικές επαφές και σημεία σύνδεσης EATON W13 | BH7XPF W13-€42.69
Βοηθητικές επαφές και σημεία σύνδεσης EATON W11T | BH7XPL W11T-€1,274.62
RFQ
Βοηθητική επαφή EATON W22 Freedom Nema, Σημεία Ισοπαλίας | BH7XQF W22-€42.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης Z-IHK-NA, βοηθητική μονάδα επαφής, διακόπτες Faz-Na ή Faz-Rt
€58.30 /μονάδα