Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON TFE-10X36XACST Σωλήνας σωλήνα 36 ίντσες Μήκος 5/8 | AC4FEU 2ZJT2

EATON TFE-10X36XACST Συγκρότημα σωλήνα 36 ιντσών Μήκος 5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FEU Μοντέλο: TFE-10X36XACSTCross Ref: 2ZJT2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€198.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα
ΧρώμαΑτσάλι
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος3ft.
Αρσενικό νήμα (σε.)5/8
ΥλικόΧάλυβας και PTFE
Εκτός Dia.5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 450 βαθμούς F
Εργασιακή πίεση1750 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Συγκρότημα σωλήνα EATON TFE-10X24XACST Μήκος 24 ιντσών 5/8 | AC4FER 2ZJR9 TFE-10X24XACST24 "€208.86
EATON TFE-10X30XACST Σωλήνας σωλήνα 30 ίντσες Μήκος 5/8 | AC4FET 2ZJT1 TFE-10X30XACST30 "€168.22
EATON TFE-10X48XACST Σωλήνας σωλήνα 48 ίντσες Μήκος 5/8 | AC4FEV 2ZJT4 TFE-10X48XACST4ft.€407.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON TFE-10X36XACST Συγκρότημα σωλήνα 36 ιντσών Μήκος 5/8
€198.95 /μονάδα