EATON TA2000RD Molded Case Circuit Breaker Terminal, Line and Load Terminals, 2000 A | AG8VMB

EATON TA2000RD Molded Case Circuit Breaker Terminal Accessory, Line and Load Terminals, 2000 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8VMB Μοντέλο: TA2000RD

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,525.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτερματικό
Ενισχυτές2000A
Τύπος πλαισίουRD
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.709
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤιμή
EATON 3TA400K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος, τερματικό, 400 A, τριπολικό | AG8LAB 3ΤΑ400Κ400AKD€160.92
EATON 3TA401K Molded Case Ακροδέκτης Αξεσουάρ διακόπτη, Ακροδέκτης, 400 A, Τριπολικός | AG8LAC 3ΤΑ401Κ400AKD€160.92
EATON TA1000NB1 Ακροδέκτης αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος χυτευμένης θήκης, ακροδέκτες πίεσης St And ard Cu/Al, 1000 A | AG8VLW TA1000NB11000AND€115.07
EATON TA1600RD Molded Case διακόπτης κυκλώματος αξεσουάρ, τερματικά γραμμής και φορτίου, 1600 A | AG8VLX TA1600RD1600ARD€301.83
EATON TA250KB Molded Case Ακροδέκτης διακόπτη κυκλώματος, προαιρετικοί ακροδέκτες πίεσης Cu, 250 A | AG8VMD TA250KB250AJD€36.46
EATON TA300K Molded Case Ακροδέκτης Αξεσουάρ διακόπτη, τερματικό, 225 A, #3 Awg-350 Kcmil Cu/Al | AG8VMH ΤΑ300Κ400AKD€48.92
EATON TA350K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος, τερματικό, 400 A, 250-500 Kcmil Cu/Al | AG8VMJ ΤΑ350Κ350AKD€55.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON TA2000RD Molded Case Circuit Breaker Terminal Accessory, Line and Load Terminals, 2000 A
€2,525.94 /μονάδα