EATON SNT6P05K Molded Case Circuit Breaker Accessory Shunt Trip, Shunt Trip, Pigtail Leads, 48-60 V | AG8VFJ

EATON SNT6P05K Μορφωτή θήκη Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος διακλάδωσης, διακλάδωση διακλάδωσης, καλώδια κοτσίδας, 48-60 V

Στοιχείο: AG8VFJ Μοντέλο: SNT6P05K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShunt Trip
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουND
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤιμή
EATON SNT1LP08K Molded Case Circuit Breaker Trip Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEB SNT1LP08K225AFD€670.10
EATON SNT1RP08K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | ΑΓ8ΒΕΦ SNT1RP08K225AFD€670.10
EATON SNT2P11K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | ΑΓ8ΒΕΛ SNT2P11K250AJD€670.10
EATON SNT4LP18K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα διακλάδωσης, Σταθερή διακλάδωση, 480-600 V | AG8VEP SNT4LP18K800AMD€748.43
EATON SNT4RP05K Αξεσουάρ διακοπής κυκλώματος βαλβίδας, σταθερή διακλάδωση, 48-60 V | AG8VEU SNT4RP05K800AMD-
RFQ
EATON SNT4RP11K Αξεσουάρ διακοπτών κυκλώματος βαλβίδας, σταθερή διακλάδωση, 110-240 V | AG8VEV SNT4RP11K800AMD€748.43
EATON SNT4RP26K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα διακλάδωσης, Fixed Shunt Trip, 10-125 Vdc | AG8VEZ SNT4RP26K800AMD€748.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON SNT6P05K Μορφωτή θήκη Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος διακλάδωσης, διακλάδωση διακλάδωσης, καλώδια κοτσίδας, 48-60 V