Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συγκρότημα σωλήνα EATON R2-16-60M 1 Id x 60 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTH 2F705

EATON Συγκρότημα σωλήνα R2-16-60M 1 Id x 60 ίντσες 1-11 1/2 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TTH Μοντέλο: R2-16-60MΣταυρός: 2F705
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
€153.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα
Συμβατό μεΥγρά με βάση το πετρέλαιο και το νερό
ΚάλυψηΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας16
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60 "
Μάνικα έξω από το Dia.1.36 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI2000
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6"
NPT1-11-1 / 2 "
ΕνίσχυσηΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση
Βάρος / Ft.0.71 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. Λειτουργικό PSIΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΤιμή
EATON R2-12-24F Σωλήνας σωλήνα 3/4 Id x 24 ίντσες 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "€75.80
EATON R2-12-36F Σωλήνας σωλήνα 3/4 Id x 36 ίντσες 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€84.64
EATON R2-12-48F Σωλήνας σωλήνα 3/4 Id x 48 ίντσες 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€113.58
EATON R2-12-60F Σωλήνας σωλήνα 3/4 Id x 60 ίντσες 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "€123.91
EATON R2-12-72F Σωλήνας σωλήνα 3/4 Id x 72 ίντσες 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€120.95
EATON R2-16-24M Συναρμολόγηση σωλήνα 1 Id x 24 ίντσα 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24Μ161"24 "1.36 "20006"€94.61
Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα EATON R2-16-36M 1 Id x 36 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36Μ161"36 "1.36 "20006"€107.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Συγκρότημα σωλήνα R2-16-60M 1 Id x 60 ίντσες 1-11 1/2 Npt
€153.08 /μονάδα