Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON QCGFT1020 Qc Gfci Αυτόματος διακόπτης, Βιομηχανικός διακόπτης, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος, 25 A, 10 Kaic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8UAY Μοντέλο: QCGFT1020

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€224.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20A
Τύπος πλαισίουQCGFT1020
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton QCGFT1020 είναι μια μικροσκοπική μονάδα που χρησιμοποιείται σε συστήματα διανομής ισχύος για το άνοιγμα ενός κυκλώματος υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης. Είναι ιδανικό για πίνακες, πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και εφαρμογές λεωφορείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton QCGFT1020 έχει σχέδιο τροφοδοσίας για τοποθέτηση σε πίνακα πίνακα με διαμόρφωση καλωδίου εισόδου και άλλου άκρου.
  • Είναι εξοπλισμένο με έναν ενεργοποιητή εναλλαγής για να υποδεικνύει την ενεργοποίηση και να επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποίησης, επιπλέον των ακροδεκτών πλευρικής ωτίδας γραμμής και φορτίου για την τοποθέτηση συρμάτων αλουμινίου ή χαλκού.
  • Αυτή η μονάδα προσφέρει μονοπολική σύνδεση και προστασία γείωσης.
  • Παρέχει βαθμολογία διακοπής 10 kAIC και βαθμολογία ρεύματος 20Α.
  • Το μοντέλο συνοδεύεται από συναγερμό ή βοηθητικό διακόπτη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν ο διακόπτης κυκλώματος μου δεν λειτουργεί σωστά;

A.

  • Το διακόπτη ταξιδεύει συχνά.
  • Μυρωδιά καύσης από το κουτί του κυκλώματος.
  • Σημάδια καψίματος ή άλλα σημάδια ζημιάς στο κουτί.
  • Ο διακόπτης δεν παραμένει σε λειτουργία επαναφοράς.

Ε. Γιατί διακόπτουν οι διακόπτες κυκλώματος;

A.

  • Υπερφορτώσεις κυκλώματος
  • Βραχυκυκλώματα
  • Υπερτάσεις σφάλματος γείωσης
  • Ελαττωματική διακοπή κυκλώματος
  • Σφάλματα τόξου

Ε. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να επιθεωρήσετε κατά τη χρήση ενός διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Αφαιρέστε τη σκόνη ή την υγρασία από την επιφάνεια του διακόπτη με ηλεκτρική σκούπα ή πανί. Μην φυσάτε υπολείμματα στον διακόπτη κυκλώματος.
  • Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πολλές φορές για να διασφαλίσετε ότι οι μηχανικές συνδέσεις είναι ελεύθερες.
  • Ελέγξτε τη βάση, τη χειρολαβή και το κάλυμμα για τυχόν ρωγμές, αποχρωματισμούς και σπασίματα.
  • Ελέγξτε τις φίσες και τους ακροδέκτες για σημάδια υπερθέρμανσης και χαλάρωσης.
  • Ελέγξτε το υλικό στερέωσης και την περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci διακόπτες κυκλώματος, προστατευτικό κυκλώματος, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
EATON QCGF2015 Gfci διακόπτης, μινιατούρα διακόπτη, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€398.92
EATON QCGF2030 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, Quicklag, 5 Ma Trip Sensitivity, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci Αυτόματος διακόπτης, Βιομηχανικός διακόπτης, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Διακόπτης κυκλώματος Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€256.54
Διακόπτης EATON QCGFEP1020 Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€256.54
Διακόπτης EATON QCGFEP1030 Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€274.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QCGFT1020 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος, 25 A, 10 Kaic
€224.90 /μονάδα