EATON QBHGF1020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVL

EATON QBHGF1020 Bolt On Circuit Breaker Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic@120v

Στοιχείο: AG8TVL Μοντέλο: QBHGF1020

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC22kAIC @ 120V
Ενισχυτές20A
Τύπος πλαισίουBAB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QBGF2040 Μπουλόνι On Circuit Breaker Bab 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUZ QBGF204010kAIC @ 120V40A2240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QBHGF1020 Bolt On Circuit Breaker Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic@120v