Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό EATON PSG60N24RP Psg, Nec Class Ii, 60W, Μονοφασικό | BH6KBM 31HL64

EATON Τροφοδοτικό PSG60N24RP Psg, Nec Class Ii, 60W, Μονοφασικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BH6KBM Μοντέλο: PSG60N24RPCross Ref: 31HL64

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€282.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΠλαστική θήκη
Βάθος4.76 "
Ύψος4.69 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100V έως 240V AC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 80 μοίρες. ντο
Έξοδος Amps2.50
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 50mV
Τάση εξόδου24V DC
Κορυφαίοι ενισχυτές2.5
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος60W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο σήμα εντάξει DC
Πλάτος1.26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Χώρα ΠροέλευσηςThailand

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Τροφοδοτικό EATON PSG100E12SM, 100W, Μονοφασικό, 100-240V Τάση εισόδου, 12 Vdc Τάση εξόδου | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMΤροφοδοσία€315.84
Τροφοδοτικό EATON PSG120E, 120W, Μονοφασικό, 100-240V Τάση εισόδου, 24 Vdc ?? 2% Τάση εξόδου | BH6KAL 31HL46 PSG120EΤροφοδοσία€452.76
Τροφοδοτικό EATON PSG240E, 240W, Μονοφασικό, 100-240V Τάση εισόδου, 24 Vdc ?? 2% Τάση εξόδου | BH6KAW 31HL50 PSG240EΤροφοδοσία€771.42
RFQ
Τροφοδοτικό EATON PSG30E12SP Psg, 30W, Μονοφασικό, Τάση εξόδου 12 Vdc, Πλαστικό περίβλημα | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPΤροφοδοσία€140.78
Τροφοδοτικό EATON PSG120E24RM Psg, 120W, Μονοφασικό, 100-240V Τάση εισόδου | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMΤροφοδοσία€445.99
Τροφοδοτικό EATON PSG240F24RM, Τριφασικό, 24 Vdc, 240W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMΤροφοδοσία€797.66
Τροφοδοτικό γενικής χρήσης EATON PSG480B24RM, 24-48 Vdc, Βάση ράγας Din, -20C-75C Θερμοκρασία λειτουργίας | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMΤροφοδοσία€732.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Τροφοδοτικό PSG60N24RP Psg, Nec Class Ii, 60W, Μονοφασικό
€282.33 /μονάδα