EATON MST02SN1P Nema Starter, Space Svg Starter, Ground Fault, 24 Vdc Coil, Nema Size 1C | BH4ZCU

EATON MST02SN1P Nema Starter, Space Svg Starter, Ground Fault, 24 Vdc Coil, Nema Size 1C

Είδος: BH4ZCU Μοντέλο: MST02SN1P

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
EATON MST01AH Nema Starter, Space Svg Starter, 24 Vdc Coil, Nema Size 1C | BH4ZBX MST01AHΜίζα κινητήρα€182.69
EATON MST01DN1P Starter Nema, Space Svg Reversing Starter, 1No Contacts, 24 Vdc Coil, Nema Size 0 | BH4ZCA MST01DN1PΜίζα κινητήρα-
RFQ
EATON MST01 Nema Starter, Space Svg Reversing Starter, Ground Fault, 1No Contacts, 208V Coil | BH4ZCC MST01Μίζα κινητήρα€121.16
EATON MST01DN Nema Starter, Space Svg Reversing Starter, 1No Contacts, 24 Vdc Coil, Nema Size 0 | BH4ZCD MST01DNΜίζα κινητήρα-
RFQ
EATON MST01FN Nema Starter, Space Svg Reversing Starter, 1No Contacts, 120V Coil, Nema Size 0 | BH4ZCE MST01FNΜίζα κινητήρα-
RFQ
EATON MST01EH Nema Starter, Space Svg Starter, 24 Vdc Coil, Nema Size 1C | BH4ZCF MST01EHΜίζα κινητήρα€1,390.68
RFQ
EATON MST02AH Nema Starter, Space Svg Reversing Starter, 1No Contacts, 208V Coil, Nema Size 0 | BH4ZCG MST02AHΜίζα κινητήρα€221.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON MST02SN1P Nema Starter, Space Svg Starter, Ground Fault, 24 Vdc Coil, Nema Size 1C