EATON MDL3800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal | AG8RPK

EATON MDL3800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RPK Μοντέλο: MDL3800WK

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,913.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC50kAIC @ 480V
Ενισχυτές800A
Τύπος πλαισίουMDL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)28.19

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON HMDL2800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Hmdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal | BH3FUG HMDL2800WK€22,190.03
RFQ
EATON HMDL3800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Hmdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal | BH3FVD HMDL3800WK-
RFQ
EATON MDL2800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal | BH4XGK MDL2800WK€16,161.18
RFQ
EATON MDL3800K C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal | BH4XJQ MDL3800K€21,703.84
RFQ
EATON MDL3800WKA0901 C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Fixed Thermal, Fixed Magnetic Trip | BH4XKC MDL3800WKA0901€22,228.92
RFQ
EATON MDL3800WKS11Y07 C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Fixed Thermal and Magnetic Trips | BH4XKD MDL3800WKS11Y07€23,016.57
RFQ
EATON MDL3800WKA13X02Y07 C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Fixed Thermal, Fixed Magnetic Trip | BH4XKF MDL3800WKA13X02Y07€23,308.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON MDL3800WK C Molded Case Switch, Mdl-Frame, Mdl, Molded Case Switch, Fixed Thermal
€4,913.08 /μονάδα