EATON LGE3350FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal | AG8RGY 46MY68

EATON LGE3350FAG G Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RGY Μοντέλο: LGE3350FAGCross Ref: 46MY68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,585.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές350A
Τύπος πλαισίουLG
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)13.92
Μήκος πλοίου (cm)10.39
Πλάτος πλοίου (cm)13.92

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος θήκης LG Series σε σχέδιο τροφοδοσίας για προστασία των κυκλωμάτων σε συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Τιμή θερμικής διαδρομής 350 A και ρυθμιζόμενη μαγνητική τιμή διαδρομής εντός της περιοχής 250 - 630 A για παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας, αντίστοιχα
    • Μέγιστη χωρητικότητα διακοπής: 65 kAIC στα 240 VAC, 35 kAIC στα 480 VAC, 18 kAIC στα 600 VAC
    • Ακροδέκτες γραμμής και φόρτωσης για τη σύνδεση πολλών τμημάτων του πίνακα
    • Αξιολόγηση IEC, Κατάλογος UL, Πιστοποίηση CSA και Σήμανση CE για ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤιμή
EATON LGE3500FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal | AG8RHA 46MY70 LGE3500FAG35kAIC @ 480V500A€9,112.70
EATON LGE3600FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal | AG8RHB 46MY71 LGE3600FAG35kAIC @ 480V600A€6,117.36
EATON LGH3400FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Σταθερή θερμική | AG8RHD 46MY73 LGH3400FAG65kAIC @ 480V400A€12,074.51
EATON LGH3500FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Σταθερή θερμική | AG8RHE 46MY74 LGH3500FAG65kAIC @ 480V500A€15,279.69
EATON LGH3600FAG G Μορφωτή θήκη διακόπτη, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal | AG8RHF 46MY75 LGH3600FAG65kAIC @ 480V600A€14,401.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON LGE3350FAG G Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal
€6,585.71 /μονάδα