EATON LDC3600 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο L, LDC, Σταθερός θερμικός | AG8RFC

EATON Διακόπτης κυκλώματος LDC3600 C Complete Molded Case, L-Frame, Ldc, Fixed Thermal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RFC Μοντέλο: LDC3600

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,108.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές600A
Τύπος πλαισίουLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON LDC3300 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο L, LDC, Σταθερός θερμικός | AG8REY LDC3300300A€9,163.63
EATON LDC3400 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο L, LDC, Σταθερός θερμικός | ΑΓ8ΡΕΖ LDC3400400A€9,108.11
EATON LDC3450 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο L, LDC, Σταθερός θερμικός | AG8RFA LDC3450450A-
RFQ
EATON LDC3500 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, L-Frame, Ldc, Σταθερός θερμικός | AG8RFB LDC3500500A€9,108.11
EATON LDC3125T52W Χυτευμένη θήκη διακόπτης, L-Frame, Ldc, Πλήρης διακόπτης | BH4KZY LDC3125T52W-€43,611.86
RFQ
EATON LDC3125T52WZGP Χυτευμένη θήκη διακόπτης, L-Frame, Ldc, Πλήρης διακόπτης | BH4KZZ LDC3125T52WZGP-€34,685.28
RFQ
EATON LDC3125T52WPN Χυτευμένη θήκη διακόπτης, L-Frame, Ldc, Πλήρης διακόπτης | BH4LAE LDC3125T52WPN-€34,461.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης κυκλώματος LDC3600 C Complete Molded Case, L-Frame, Ldc, Fixed Thermal
€9,108.11 /μονάδα