EATON LD3500 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, L-Frame, Ld, Πλήρης διακόπτης | AG8REG 46MY14

EATON LD3500 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, L-Frame, Ld, Πλήρης διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8REG Μοντέλο: LD3500Cross Ref: 46MY14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,726.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές500A
Τύπος πλαισίουLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0225
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON LD3400 C Πλήρης χυτευμένη θήκη διακόπτης, L-Frame, Ld, Πλήρης διακόπτης | AG8REE 46MY13 LD3400400A€6,726.50
EATON LD3600 C Πλήρης χυτευμένη θήκη διακόπτης, L-Frame, Ld, Πλήρης διακόπτης | AG8REH 46MY15 LD3600600A€6,726.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON LD3500 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, L-Frame, Ld, Πλήρης διακόπτης
€6,726.50 /μονάδα