Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON HFD3050 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | AG8PEE 46MX73

EATON Διακόπτης κυκλώματος HFD3050 C Complete Molded Case, F-Frame, Hfd, Complete Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PEE Μοντέλο: HFD3050Cross Ref: 46MX73
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
€1,220.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton HFD3050 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος της σειράς C Eaton, ιδανικός για την προστασία συσκευών από ηλεκτρική βλάβη που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα ή βραχυκυκλώματα. Τα εξαρτήματα μεταφοράς ρεύματος, η συσκευή και οι μηχανισμοί του στεγάζονται μέσα σε μια διαμορφωμένη θήκη με πλαίσιο F για λειτουργία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 158 βαθμούς Κελσίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton HFD3050 δέχεται 14 καλώδια AWG έως 1/0 AWG μέσα στους ακροδέκτες του πλευρικού ωτίου φορτίου.
  • Αυτός ο πλήρης διακόπτης διαθέτει σταθερές θερμικές και μαγνητικές επαφές για ανώτερη απόδοση ενεργοποίησης και μακροχρόνια και στιγμιαία προστασία περιορισμού του ρεύματος.
  • Το στυλ στερέωσής του με μπουλόνι επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε πίνακες ή πίνακες διανομής.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος 3 πόλων λειτουργεί με μέγιστη ρύθμιση διαδρομής 225A & ελάχιστη ρύθμιση ενεργοποίησης 15Α.
  • Η μονάδα έχει τρεις υποδεικνυόμενες θέσεις (ON, OFF και απόδραση) στο φράγμα της συρόμενης λαβής που φαίνεται με τα διεθνή σύμβολα I / 0 και τη χρωματική κωδικοποιητική λωρίδα που υποδεικνύει κόκκινο για το ON, λευκό για ενεργοποιημένο και πράσινη για OFF.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κέντρα φόρτωσης, πίνακες και πίνακες διακοπτών: Αυτός ο διακόπτης Eaton HFD3050 μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε πίνακες, πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και διαδρόμους για ομαλή λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές αξιολογήσεις απόδοσης αυτού του διακόπτη κυκλώματος Eaton HFD3050;

A. Ο διακόπτης Eaton HFD3050 έχει ονομαστική τιμή ρεύματος 50A και ονομαστική τάση 600VAC / 250VDC. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει ονομαστική διακοπή 100kA στα 240VAC, 65kA στα 480VAC, 25kA στα 600VAC και 22kA στα 250VDC.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι αυτός ο Eaton HFD3050 είναι ο κατάλληλος διακόπτης κυκλώματος για την εφαρμογή.
  • Χρησιμοποιήστε ένα σχέδιο διάτρησης με μπουλόνι, διασφαλίζοντας ότι το πλαίσιο στερέωσης είναι προ-τρυπημένο. Μόνο οι οπές στήριξης στο άκρο του φορτίου χρειάζονται για την τοποθέτηση σε πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πάνελ είναι κομμένο για να διορθώσετε τη διάσταση της πλάκας σε εφαρμογές νεκρού μπροστινού καλύμματος.
  • Τοποθετήστε τη μονάδα στον πίνακα ή στην επιφάνεια στήριξης, ενώ βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε στις καλωδιώσεις των αξεσουάρ. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες στερέωσης, τις ροδέλες και τα παξιμάδια.
  • Τοποθετήστε ένα προαιρετικό κάλυμμα τερματικού, εάν απαιτείται. Συνδέστε τους ακροδέκτες γραμμής & φόρτωσης και τα καλώδια εξαρτημάτων. Τοποθετήστε τη θωράκιση ακροδεκτών και το φράγμα ενδιάμεσης φάσης εάν χρειάζεται.
  • Τέλος, ελέγξτε όλο το υλικό στερέωσης και σύνδεσης ακροδεκτών.

Ε. Ποια σημεία πρέπει να επιθεωρήσετε πριν θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος Eaton HFD3050;

A.

  • Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το λίπος ή την υγρασία από τη μονάδα.
  • Ελέγξτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις είναι ελεύθερες ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.
  • Πατήστε το κουμπί push-to-trip στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ενεργοποιήσετε μηχανικά και να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη κυκλώματος.
  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές ή αποχρωματισμό. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
  • Απομακρύνετε τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην εγκατεστημένη περιοχή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος EATON HFD2225 C Πλήρης μορφοποιημένη θήκη C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΠΔΥ 46ΜΧ69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΠΕΒ HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Hfd, Πλήρης διακόπτης | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης κυκλώματος HFD3050 C Complete Molded Case, F-Frame, Hfd, Complete Breaker
€1,220.37 /μονάδα