EATON H245L06-250R Αναγνωριστικό σωλήνα πλεκτού 0.38 ίντσες Od 0.7 ίντσα Μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XRK Μοντέλο: H245L06-250RCross Ref: 20LW66

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,050.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας06
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.11 / 16 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2-1 / 2 "
Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ενίσχυση(2) Σύρμα πλεξούδας
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-70 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΈνωση χαμηλής θερμοκρασίας
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.2125
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H245L04-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.56 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€2,719.87
EATON H245L08-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.84 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,788.96
EATON H245L10-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.62 Inch Od 1 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRP 20LW70 H245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€5,222.33
EATON H245L12-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.14 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€5,874.97
EATON H245L16-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 1 Inch Od 1.43 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€7,850.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H245L06-250R Αναγνωριστικό σωλήνα πλεκτού 0.38 ίντσες Od 0.7 ίντσα Μήκος 250 πόδια
€3,050.93 /μονάδα