EATON H06910-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.92 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPF 20LW10

EATON H06910-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.92 ίντσες Μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XPF Μοντέλο: H06910-250RCross Ref: 20LW10

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,273.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςFiber πλεξούδα
Μέγεθος παύλας10
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.59 / 64 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα5-1 / 2 "
Πίεση λειτουργίας1750 psi
ΕνίσχυσηFiber Braid, Steel πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. ΕύροςΥδραυλικά: -40 βαθμοί έως 212 βαθμοί, φρένο αέρα: -40 βαθμοί έως 200 βαθμοί, ζεστό λάδι: -40 βαθμοί έως 250 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H06904-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.19 Inch Od 0.52 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNX 20LW02 Η06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi€2,758.19
EATON H06905-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.58 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNZ 20LW04 Η06905-250R051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€2,817.02
EATON H06906-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.31 Inch Od 0.67 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPB 20LW06 Η06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI€3,303.00
EATON H06908-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.41 Inch Od 0.77 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPD 20LW08 Η06908-250R0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi€3,579.67
EATON H06912-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.63 Inch Od 1.08 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPH 20LW12 Η06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€5,277.59
EATON H06916-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.88 Inch Od 1.23 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPK 20LW14 Η06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€5,727.45
EATON H06920-150 Braided Hose Id 1.13 Inch Od 1.5 Inch Μήκος 150 Foot | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI€5,848.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H06910-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.92 ίντσες Μήκος 250 πόδια
€4,273.96 /μονάδα