EATON GFEP225 Gfci διακόπτης κυκλώματος, Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός εξοπλισμός προστασίας, 25 A | CE6GNR

EATON GFEP225 Gfci διακόπτης κυκλώματος, βιομηχανικό θερμικό-μαγνητικό προστατευτικό εξοπλισμού, 25 A

Στοιχείο: CE6GNR Μοντέλο: GFEP225

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουBR
Αριθμός Πολωνών2
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυματοειδούς θήκης Eaton GFEP225 σχεδιασμένος για να προστατεύει τους πίνακες και τους πίνακες από υπερφόρτωση ή βραχυκυκλώματα ρεύματος
    • Προστατευτικό εξοπλισμού γείωσης για να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς και κλονισμού σε ηλεκτρικές πρίζες
    • Εξοπλισμένο με θερμικό-μαγνητικό ταξίδι για την παροχή μακροχρόνιας και στιγμιαίας προστασίας περιορισμού ρεύματος
    • Plug-in στυλ τοποθέτησης για ασφαλή σύνδεση
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON GFEP115 Gfci, Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός εξοπλισμός προστασίας, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V€251.50
Διακόπτης EATON GFEP120 Gfci, Προστατευτικό βιομηχανικού θερμομαγνητικού εξοπλισμού, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Ground Fault Equipment Protector, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci Διακόπτης Κυκλώματος, Βιομηχανικός Θερμικός-Μαγνητικός Εξοπλισμός Προστασία, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V€358.46
EATON GFEP220 Gfci Διακόπτης Κυκλώματος, Βιομηχανικός Θερμικός-Μαγνητικός Προστασία Εξοπλισμού, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V€358.46
EATON GFEP230 Gfci Διακόπτης Κυκλώματος, Βιομηχανικός Θερμικός-Μαγνητικός Προστασία Εξοπλισμού, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V€358.46
EATON GFEP240 Gfci Αυτόματος διακόπτης, Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός εξοπλισμός προστασίας, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V€358.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GFEP225 Gfci διακόπτης κυκλώματος, βιομηχανικό θερμικό-μαγνητικό προστατευτικό εξοπλισμού, 25 A