Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON GFCB250 Plug In Circuit Breaker Br 50 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVL

EATON GFCB250 Plug In Circuit Breaker Br 50 Amp 240vac 2p 10kaic@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NVL Μοντέλο: GFCB250

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουBR
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON GFCB115 Plug In Circuit Breaker Br 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8NVC GFCB11510kAIC @ 120V15A1120V€90.01
EATON GFCB125 Plug In Circuit Breaker Br 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
EATON GFCB130 Plug In Circuit Breaker Br 30 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
EATON GFCB140 Plug In Circuit Breaker Br 40 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V€95.07
EATON GFCB215 Plug In Circuit Breaker Br 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
RFQ
EATON GFCB220 Plug In Circuit Breaker Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVH GFCB22010kAIC @ 240V20A2240V€259.83
EATON GFCB230 Plug In Circuit Breaker Br 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V€259.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GFCB250 Plug In Circuit Breaker Br 50 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
€161.89 /μονάδα