Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FF1010-1208S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHN 4VTA6

EATON Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα FF1010-1208S, Sae Orb Θηλυκό ανθρακοχάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YHN Μοντέλο: FF1010-1208SCross Ref: 4VTA6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
Γυναικείο μέγεθος SAE (σε.)3 / 4-16
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1"
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1-1/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό ORB σε θηλυκό ORB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON FF1010-0406S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YEV 4VRZ5 FF1010-0406S1.260 "3500 psi€12.56
EATON FF1010-0604S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YEX 4VRZ7 FF1010-0604S1.06 "4500 PSI€9.69
EATON FF1010-1006S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHJ 4VTA2 FF1010-1006S0.81 "3500 psi€10.92
EATON FF1010-1008S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHK 4VTA3 FF1010-1008S1.25 "3000 psi€29.45
EATON FF1010-1206S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHM 4VTA5 FF1010-1206S1"3500 psi€23.91
EATON FF1010-1210S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHP 4VTA7 FF1010-1210S1.44 "2500 PSI€17.98
EATON FF1010-1216S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHQ 4VTA8 FF1010-1216S1.79 "1600 PSI€47.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα FF1010-1208S, Sae Orb Θηλυκό ανθρακοχάλυβα
€12.86 /μονάδα