Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FD3125 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fd, Complete Breaker | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fd, Complete Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NHY Μοντέλο: FD3125Cross Ref: 46MX25
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
€1,497.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές125A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι της σειράς Eaton C FD3125 είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές πίνακα διανομής, πίνακα, λεωφορείων και κέντρου ελέγχου κινητήρα (MCC). Χρησιμοποιείται για την προστασία των συσκευών κυκλώματος διακλάδωσης από ηλεκτρική βλάβη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι της σειράς Eaton C FD3125 διατίθεται σε χυτή θήκη για να προστατεύει το ηλεκτρικό κύκλωμα από βλάβες.
  • Περιλαμβάνει ένα ωτίο στην πλευρά του φορτίου για ασφαλείς συνδέσεις και επιτρέπει μια μέθοδο ενεργοποίησης λαβής εναλλαγής για τον έλεγχο της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ο διακόπτης διαθέτει σύνδεση φάσης ABC για την προστασία των συσκευών από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.
  • Αυτή η 3-πολική μονάδα επιτρέπει την τοποθέτηση του πίνακα για ασφαλή εγκατάσταση.
  • Έρχεται με σταθερό στιγμιαίο θερμομαγνητικό ταξίδι για να ενεργοποιήσει το άνοιγμα του διακόπτη σε περίπτωση σφάλματος γείωσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • ΝΕΜΑ ΑΒ1-993

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι βαθμολογίες απόδοσης του διακόπτη μπουλονιού της σειράς C FD3125;

A.

  • Βαθμολογία έντασης ρεύματος - 125A
  • Εκτίμηση τάσης AC - 600VAC
  • Βαθμολογία αέρα - 65 kA στα 240 / 277 VAC
  • Ονομασία τάσης DC - 250VDC

Ε. Γιατί διακόπτουν οι διακόπτες κυκλώματος;

A.

  • Υπερφορτώσεις κυκλώματος
  • Βραχυκυκλώματα
  • Υπερτάσεις σφάλματος γείωσης
  • Ελαττωματική διακοπή κυκλώματος
  • Σφάλματα τόξου

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του διακόπτη;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 βαθμούς έως 158 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν ο διακόπτης κυκλώματος μου δεν λειτουργεί σωστά;

A.

  • Το διακόπτη ταξιδεύει συχνά.
  • Μυρωδιά καύσης από το κουτί του κυκλώματος.
  • Σημάδια καψίματος ή άλλα σημάδια ζημιάς στο κουτί.
  • Ο διακόπτης δεν παραμένει στη λειτουργία επαναφοράς.

Ε. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να επιθεωρήσετε κατά τη χρήση ενός διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Αφαιρέστε τη σκόνη ή την υγρασία από την επιφάνεια του διακόπτη με ηλεκτρική σκούπα ή πανί. Μην φυσάτε υπολείμματα στον διακόπτη κυκλώματος.
  • Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πολλές φορές για να διασφαλίσετε ότι οι μηχανικές συνδέσεις είναι ελεύθερες.
  • Ελέγξτε τη βάση, τη χειρολαβή και το κάλυμμα για τυχόν ρωγμές, αποχρωματισμούς και σπασίματα.
  • Ελέγξτε τις φίσες και τους ακροδέκτες για σημάδια υπερθέρμανσης και χαλάρωσης.
  • Ελέγξτε το υλικό στερέωσης και την περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Ελέγξτε για ζημιές πριν την τοποθέτηση.
  • Ελέγξτε ότι το πλαίσιο στερέωσης είναι προ-τρυπημένο χρησιμοποιώντας σχέδιο διάτρησης με μπουλόνι.
  • Τοποθετήστε τον διακόπτη κυκλώματος στην επιφάνεια στερέωσης.
  • Τοποθετήστε το προαιρετικό ακραίο κάλυμμα ακροδεκτών (εάν υπάρχει).
  • Μετά την τοποθέτηση, συνδέστε τα καλώδια εξαρτημάτων και τους ακροδέκτες φόρτωσης.
  • Ελέγξτε το υλικό σύνδεσης ακροδεκτών για σωστή φόρτωση ροπής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON ED2200 Molded Case Breaker Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDΔιακόπτης κυκλώματος2240V€673.95
EATON ED3100 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€893.40
EATON ED3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€893.40
EATON ED3150 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3175 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3200 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Breaker Breaker Molded Case Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FD3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fd, Complete Breaker
€1,497.15 /μονάδα