Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FD3030 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fd, Πλήρης διακόπτης | AG8NHL 46MX15

EATON FD3030 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fd, Complete Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NHL Μοντέλο: FD3030Cross Ref: 46MX15
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
€894.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές30A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος της σειράς C ιδανικός για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για παροχή προστασίας από βραχυκύκλωμα, σφάλμα γείωσης και υπερένταση
    • Διαθέτει χυτή θήκη με ονομαστική τάση 30 A και 600 VAC / 250 VDC (50 /60 Hz) και θερμομαγνητικό ταξίδι με μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 35 kA στα 480 VAC
    • Το στυλ τοποθέτησης με μπουλόνι και η σύνδεση ακροδεκτών στην πλευρά του φορτίου διευκολύνουν την εύκολη προσάρτηση σε πολλαπλά τμήματα πινάκων
    • Αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON ED2200 Molded Case Breaker Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDΔιακόπτης κυκλώματος2240V€673.95
EATON ED3100 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€893.40
EATON ED3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€893.40
EATON ED3150 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3175 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3200 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Breaker Breaker Molded Case Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDΔιακόπτης κυκλώματος3240V€959.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FD3030 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fd, Complete Breaker
€894.73 /μονάδα