Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON EDB3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MXB

EATON EDB3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Complete Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8MXB Μοντέλο: EDB3125

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,133.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC22kAIC @ 240V
Ενισχυτές125A
Τύπος πλαισίουED
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON ED2100 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A2€673.95
EATON ED2125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΜΤΕ ED212565kAIC @ 240V125A2€673.95
EATON ED2150 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A2€673.95
EATON ED2175 C Πλήρης χυτευμένος διακόπτης κυκλώματος C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, FFrame Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A2€673.95
EATON ED3060 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A3€1,002.18
EATON ED3110 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Πλήρης διακόπτης | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A3€893.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON EDB3125 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Ed, Complete Breaker
€1,133.78 /μονάδα