Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON CS-03-C50 Ανακουφιστική βαλβίδα 7 / 8-14 Inch Unf-2b Port | AD6VWJ 4BA49

EATON CS-03-C50 Relief Valve 7/8-14 Inch Unf-2b Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VWJ Μοντέλο: CS-03-C50Cross Ref: 4BA49
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
€1,113.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
ΣώμαΜαντεμένια
Ύψος2.1 "
Μήκος5.6 "
Μέγιστη. Ροή45 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM45
Μέγεθος θύρας7 / 8 14-UNF-2B
Εύρος πίεσης500 σε 2000 PSI
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο
Πλάτος6.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΤιμή
Βαλβίδα ανακούφισης EATON CS-03-B50 Θύρα Unf-7b 8/14-2 ιντσών | AD6VWH 4BA48 CS-03-B50125 σε 1000 PSI€1,061.38
EATON CS-03-F50 Relief Valve 7/8-14 Inch Θύρα Unf-2b | AD6VWK 4BA50 CS-03-F501500 έως 3000 psi€1,113.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CS-03-C50 Relief Valve 7/8-14 Inch Unf-2b Port
€1,113.95 /μονάδα