Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ανακούφισης EATON CS-03-B50 Θύρα Unf-7b 8/14-2 ιντσών | AD6VWH 4BA48

EATON CS-03-B50 Relief Valve 7/8-14 Inch Unf-2b Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VWH Μοντέλο: CS-03-B50Cross Ref: 4BA48
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
€1,061.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
ΣώμαΜαντεμένια
Ύψος2.1 "
Μήκος5.6 "
Μέγιστη. Ροή45 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM45
Μέγεθος θύρας7 / 8 14-UNF-2B
Εύρος πίεσης125 σε 1000 PSI
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο
Πλάτος6.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΤιμή
EATON CS-03-C50 Ανακουφιστική βαλβίδα 7 / 8-14 Inch Unf-2b Port | AD6VWJ 4BA49 CS-03-C50500 σε 2000 PSI€1,113.95
EATON CS-03-F50 Relief Valve 7/8-14 Inch Θύρα Unf-2b | AD6VWK 4BA50 CS-03-F501500 έως 3000 psi€1,113.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CS-03-B50 Relief Valve 7/8-14 Inch Unf-2b Port
€1,061.38 /μονάδα