EATON CHH3175 ​​Διακόπτης Τροφοδοσίας 175 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8MMX

EATON CHH3175 ​​Διακόπτης Τροφοδοσίας 175 Amp 240vac 3p 100kaic@240v

Στοιχείο: AG8MMX Μοντέλο: CHH3175

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 240V
Ενισχυτές175A
Τύπος πλαισίουCHH
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.28
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON CCH2100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHX CCH210022kAIC @ 240V100ACCΔιακόπτης κυκλώματος2-
RFQ
EATON CCH2125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHY CCH212522kAIC @ 240V125ACCΔιακόπτης κυκλώματος2-
RFQ
Τροφοδοσία κυκλώματος EATON CCH2150-έως 150 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHZ CCH215022kAIC @ 240V150ACCΔιακόπτης κυκλώματος2-
RFQ
Τροφοδοσία κυκλώματος EATON CCH2175-έως 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522kAIC @ 240V175ACCΔιακόπτης κυκλώματος2-
RFQ
EATON CCH2200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MJB CCH220022kAIC @ 240V200ACCΔιακόπτης κυκλώματος2-
RFQ
EATON CCH3100 Cc Enclosed Breaker, Molded Case Breaker, High Interrupting Capacity, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022kAIC @ 240V100ACCΔιακόπτης κυκλώματος3€1,654.30
Διακόπτης κυκλώματος EATON CCH3125 Type Cc Molded Case | AG8MJD CCH312522kAIC @ 240V125ACCΔιακόπτης κυκλώματος3-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CHH3175 ​​Διακόπτης Τροφοδοσίας 175 Amp 240vac 3p 100kaic@240v