EATON CHB120GF Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, σφάλμα γείωσης, εκκένωση υψηλής έντασης | CE6GJQ

EATON CHB120GF Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, σφάλμα γείωσης, εκκένωση υψηλής έντασης

Στοιχείο: CE6GJQ Μοντέλο: CHB120GF

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουCHB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)1.78

Λεπτομέρειες:

    • Χυτό αυτόματο διακόπτη κυκλώματος Eaton CHB120GF για ασφαλή κοπή του συνδεδεμένου κυκλώματος και προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων και συσκευών από ζημιές
    • Η εγκατάσταση ελαττωμάτων εδάφους εξασφαλίζει πλήρη προστασία έναντι τυχαίων κραδασμών
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για να παρέχει μακροχρόνια και στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος
    • Η σχεδίαση στήριξης με βίδες προσφέρει ευκολία εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON CHB120HID Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης, Υψηλός μαγνητικός, 20 A | BJ8JMG CHB120HID€569.25
RFQ
EATON CHB120HM Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος, 25 A, 10 Kaic | BJ8JMK CHB120HM€354.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CHB120GF Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, σφάλμα γείωσης, εκκένωση υψηλής έντασης