Βαθμολογία διακοπής EATON CH220GF Διπολικός διακόπτης GFCI, 20A, 10kA | CE6GHC

EATON CH220GF Διπολικός διακόπτης GFCI, 20A, 10kA Βαθμολογία διακοπής

Στοιχείο: CE6GHC Μοντέλο: CH220GF

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουCH
Αριθμός Πολωνών2
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Λεπτομέρειες:

    • Μικρο διακόπτης κυκλώματος Eaton CH220GF κατάλληλος για χρήση με κέντρα φορτίου τύπου CH για την εξάλειψη των κινδύνων που προκαλούνται από συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Εγκατάσταση σφαλμάτων εδάφους για την εξασφάλιση πλήρους προστασίας από τυχαίες κρούσεις και σχεδιασμό plug-on για εύκολη εγκατάσταση
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON CH140 Διακόπτης οικιακής χρήσης, Σύνδεση στην πρίζα, 120 / 240 VAC | CE6GGX CH140401€27.64
EATON CH150 Διακόπτης 1-Πολωνού, Σύνδεση με βύσμα, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501€27.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CH220GF Διπολικός διακόπτης GFCI, 20A, 10kA Βαθμολογία διακοπής