EATON C30CNM60A02A0 Nema Mechanically Held Lighting Contactor, 6No 0Nc Contacts, 30A, C30, 120V | BJ8BTD

EATON C30CNM60A02A0 Μηχανικά συγκρατημένος επαφές φωτισμού Nema, 6No 0Nc Contacts, 30A, C30, 120V

Στοιχείο: BJ8BTD Μοντέλο: C30CNM60A02A0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς φωτισμού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)9.8
Μήκος πλοίου (cm)18.77
Πλάτος πλοίου (cm)10.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON C30CNM100H02H0 C30Cn Μηχανικά συγκρατημένος επαφέας φωτισμού, 30 A, 1 No, 10 No-0 Nc, 30 A, Ten-Pole | BJ8BPY C30CNM100H02H0€4,575.10
RFQ
EATON C30CNM100A02A0 Επαφές φωτισμού Μηχανικής συγκράτησης Nema, 10No 0Nc Contacts, 30A, C30, 120V | BJ8BPZ C30CNM100A02A0€4,575.10
RFQ
EATON C30CNM100B02H0 C30Cn Μηχανικά συγκρατημένος επαφές φωτισμού, 30 A, 1 No, 10 No-0 Nc, 30 A, Ten-Pole | BJ8BQA C30CNM100B02H0€4,575.10
RFQ
EATON C30CNM02A02A0 C30Cn Μηχανικά συγκρατημένος επαφέας φωτισμού, 30 A, 0 No, 2 Nc | BJ8BQB C30CNM02A02A0€1,918.25
RFQ
EATON C30CNM06AF3A0 C30Cn Μηχανικά συγκρατημένος επαφέας φωτισμού, 30 A, 1 No, 0 No, 6 Nc, 30 A, Six-Pole | BJ8BQC C30CNM06AF3A0€3,494.63
RFQ
EATON C30CNM100A03A0 Μηχανικά συγκρατημένος επαφές φωτισμού Nema, 10No 0Nc Contacts, 30A, C30, 120V | BJ8BQD C30CNM100A03A0€4,655.30
RFQ
EATON C30CNM100H03H0 C30Cn Μηχανικά συγκρατημένος επαφές φωτισμού, 30 A, 1 No, 10 No-0 Nc, 30 A, Ten-Pole | BJ8BQE C30CNM100H03H0€4,655.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON C30CNM60A02A0 Μηχανικά συγκρατημένος επαφές φωτισμού Nema, 6No 0Nc Contacts, 30A, C30, 120V