EATON C25FNF275T Definite Purpose Contactor, Quick, 120A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BHK

EATON C25FNF275T Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 120A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Στοιχείο: BJ8BHK Μοντέλο: C25FNF275T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.197
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)10.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.68

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON DPCK3035VW Επαφές διακοπής αέρα ορισμένης χρήσης 1500 Volt, Dpck, Three-Pole, 35 A, 35 A Ifl | BJ2LJA DPCK3035VW€8,076.08
RFQ
EATON DPCK3035WW Επαφές διακοπής αέρα ορισμένης χρήσης 1500 Volt, Dpck, Three-Pole, 35A, 35A Ifl | BJ2LJB DPCK3035WW€8,076.08
RFQ
Επαφές διακοπής αέρα 3100 Volt ορισμένης χρήσης EATON DPCK1500AW, Dpck, Three-Pole, 100A, 100A Ifl | BJ2LJC DPCK3100AW€16,766.25
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25DGA330A, Quick, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 Enclosed | BJ7XDE C25DGA330A€322.83
RFQ
EATON C25DGB325BC Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 Enclosed | BJ7XDF C25DGB325BC€385.31
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25DGC225A, Quick, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, 1No, 1Nc | BJ7XDG C25DGC225A€285.16
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25DGC325H, Quick, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 Enclosed | BJ7XDK C25DGC325H€300.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON C25FNF275T Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 120A, 110-120 Vac, 50/60 Hz