Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25FNF275A, Quick, 75A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BHE

EATON C25FNF275A Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 75A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Είδος: BJ8BHE Μοντέλο: C25FNF275A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.197
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)10.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.68

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON E1C25DNB250A C25 Επαφές ελέγχου ορισμένης χρήσης, E1, ανοιχτός, χωρίς αναστροφή, διπολικός, πλάκα στερέωσης | BJ2QCD E1C25DNB250A€524.92
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25BNB220H, Quick, 20A, 440-480 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAE C25BNB220H-
RFQ
EATON C25BNB220T-84 Επαφές ορισμένης χρήσης, Quick, 20A, 24 Vac, 50/60 Hz, Open With Metal Mounting Plate | BJ7XAF C25BNB220T-84€106.62
RFQ
EATON C25BNB220C Επαφές ορισμένης χρήσης, Επαφές και εκκινητές χωρίς αναστροφή, Συμπαγής, Διπολικός | BJ7XAH C25BNB220C-
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25BNB230C, Quick, 30A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAL C25BNB230C€99.81
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25BNB225C, Quick, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAM C25BNB225C-
RFQ
EATON C25BNB230T-84 Επαφές ορισμένης χρήσης, Quick, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, Open With Metal Mounting Plate | BJ7XAR C25BNB230T-84€144.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON C25FNF275A Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 75A, 110-120 Vac, 50/60 Hz