Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25ANB130B, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BJ7WZG Μοντέλο: C25ANB130BΚωδ. Σταυρού: 49C053

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€82.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής
Πηνία πηνίου208 / 240V AC
Βάθος2.32 "
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό30A
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό40A
Ύψος3.19 "
Φάση HP @ 1 - 120V2 hp
Φάση HP @ 1 - 240V5 hp
Hz50 / 60 Hz
Αριθμός Πολωνών1
αντιστρέφονταςΟχι
Πλάτος1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)8.1
Μήκος πλοίου (cm)5.89
Πλάτος πλοίου (cm)5
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΤιμή
EATON C25ANB125A Open NR 3P 50A, Dp Cont Box Lugs W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€54.11
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25ANB125B, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€54.11
Επαφές οριστικής χρήσης EATON C25ANB125T, Quick, 25A, 277 Vac, 60 Hz, Open With Metal Mounting Plate | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€54.11
EATON C25ANB130A Επαφές ορισμένης χρήσης, Quick, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, Ανοιχτό με μεταλλική πλάκα στήριξης | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€82.38
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25ANB140B, Quick, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€82.39
Επαφές EATON C25ANB140A ορισμένης χρήσης, Quick, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, Open With Metal Mounting Plate | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€82.39
Επαφές οριστικής χρήσης EATON C25ANB130T, Πλάκα τοποθέτησης, Quick, 30A, Πλάκα πίεσης, Γρήγορη σύνδεση | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------€57.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON C25ANB130B Επαφές ορισμένου σκοπού, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
€82.38 /μονάδα