EATON BR380ST Br Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type Plug-On Shunt Trip Circuit Breaker | CE6GEX

EATON BR380ST Br Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος τύπου Plug-on Shunt Trip

Στοιχείο: CE6GEX Μοντέλο: BR380ST

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές80
Τύπος πλαισίουBR
Αριθμός Πολωνών3
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • EATON BR380ST BR Series circuit breaker designed to protect electrical components and appliances from overcurrent or shortcircuiting
    • Features thermal-magnetic shunt trip for both instantaneous and long-time current limiting protection, rated 80 A at 120 / 240 VAC
    • 3 πόλοι, διακόπτης 1 φάσης με χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC στα 240 VAC
    • Συνδέστε το στυλ στήριξης για εύκολη εγκατάσταση
    • Φιλοξενεί σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους μεταξύ 4 και 1/0 AWG
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON BQ215215 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDG BQ21521515A-240V€93.37
EATON BQ215220 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDH BQ21522015A-240V€93.37
EATON BQ215230 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDJ BQ21523015A-240V€93.37
EATON BQ215240 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDK BQ21524015A-240V€93.37
EATON BQ215250 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDL BQ21525015A-240V€93.37
EATON BQ2202115 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On Αυτόματος διακόπτης | AG8MDM BQ220211515A-120V€93.37
EATON BQ2202120 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, Τύπος Bq 1-ιντσών Ctl Plug-On αυτόματο διακόπτη | AG8MDN BQ220212020A-120V€93.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON BR380ST Br Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος τύπου Plug-on Shunt Trip