EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7KFG 6HGT3

EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C440 Electronic Overload Relay

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BJ7KFG Μοντέλο: AN59KN0E5E100Cross Ref: 6HGT3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,317.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενισχυτές AC90A
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου208V AC
Βάθος14.5 "
Ύψος9.13 "
Φάση HP @ 3 - 208V25 hp
Φάση HP @ 3 - 240V30 hp
Φάση HP @ 3 - 480V50 hp
Φάση HP @ 3 - 575V50 hp
Hz50 / 60 Hz
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης20A στο 100A
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος12.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7875
Χώρα ΠροέλευσηςΔομινικανή Δημοκρατία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΤιμή
EATON AN19AN0A5E020 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Μίζα κινητήρα-------€614.29
EATON AN19AN0A5E005 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Μίζα κινητήρα-------€618.74
EATON AN19AN0A5E1P6 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Μίζα κινητήρα-------€586.04
EATON AN19AN0C5E005 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Μίζα κινητήρα-------€618.74
EATON AN19AN0B5E1P6 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Μίζα κινητήρα-------€586.04
EATON AN19AN0B5E020 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Μίζα κινητήρα-------€614.29
EATON AN19AN0C5E020 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non-Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Μίζα κινητήρα-------€614.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C440 Electronic Overload Relay
€4,317.61 /μονάδα