Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 7504 Βαλβίδα φορτηγού ορείχαλκος | AB3XBH 1VRC2

EATON 7504 Βαλβίδα φορτηγού ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XBH Μοντέλο: 7504Cross Ref: 1VRC2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα φορτηγού
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Σωλήνας
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Μάνικα μέσα Dia.5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
συνολικό ύψος3"
συνολικό πλάτος2.25 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜάνικα μέσα Dia.συνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
Βαλβίδα φορτηγού EATON 7502 | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x Σωλήνας5 / 8 "3.25 "1 / 2 "€123.02
EATON 7506 Αρσενικό ορείχαλκο | AB3XBJ 1VRC3 7506MNPT x Σωλήνας3 / 8 "3"3 / 8 "€58.31
EATON 7508 Αρσενικό ορείχαλκο | AB3XBK 1VRC4 7508MNPT x FNPT-3.25 "1 / 2 "€96.76
EATON 7509 Αρσενικό ορείχαλκο | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "€58.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 7504 Βαλβίδα φορτηγού ορείχαλκος
€58.92 /μονάδα