Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 4412-4-5s Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 1 / 4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1

EATON 4412-4-5s Ευθεία τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα 1/4 ιντσών 1/4-18 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GWY Μοντέλο: 4412-4-5sCross Ref: 4KFK1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-4
φινίρισμαROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1 / 4 "
Μήκος1.96 "
Νήμα NPT1 / 4-18
ΧαρακτηριστικάΕπαναχρησιμοποιήσιμο αρσενικό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 4412-2-4S Προσαρμογή εύκαμπτου σωλήνα Υδραυλική NPT Ευθεία 1/8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Dicromate ψευδάργυρου3 / 16 "1.68 "€10.49
EATON 4412-4-4S Ελαστικός σωλήνας υδραυλικό NPT Straight 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Dicromate ψευδάργυρου3 / 16 "1.87 "€9.28
EATON 4412-4-6S Ελαστικός σωλήνας υδραυλικό NPT Straight 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Dicromate ψευδάργυρου5 / 16 "2.13 "€12.55
EATON 4412-6-6S Σωλήνας υδραυλικού NPT Straight 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Dicromate ψευδάργυρου5 / 16 "2.13 "€12.02
EATON 4412-6-8S Σωλήνας υδραυλικού NPT Straight 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Dicromate ψευδάργυρου13 / 32 "2.48 "€18.82
EATON 4412-8-10S Ελαστικός σωλήνας υδραυλικό NPT Straight 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Dicromate ψευδάργυρου1 / 2 "2.88 "€28.15
Υδραυλικός σωλήνας EATON 4412-8-8S | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Dicromate ψευδάργυρου13 / 32 "2.73 "€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4412-4-5s Ευθεία τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα 1/4 ιντσών 1/4-18 NPT
€18.85 /μονάδα