Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 4411-6S Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AB9TNT 2F515

EATON 4411-6S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TNT Μοντέλο: 4411-6SΣταυρός: 2F515

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-6
Γυναικείο μέγεθος SAE (σε.)9 / 16-18
φινίρισμαDicromate ψευδάργυρου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα5 / 16 "
Νήμα JIC (σε.)9 / 16-18
Μήκος2.33 "
Γωνία σπειρώματος (Deg.)37
ΧαρακτηριστικάΕπαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο Περιστρεφόμενο JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΥλικό τοποθέτησηςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON 63-190990-6 Hydraulic Hose Fitting | AA2AZG 10C316 63-190990-66Ορείχαλκος, τρισθενές χρώμιο ψευδάργυροςΟρείχαλκος / ΧάλυβαςΕτερόφυλη5 / 16 "1.74 "Επαναχρησιμοποιήσιμο, Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο, PTFE€37.39
EATON FJ9068-0404S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΑτσάλιΕτερόφυλη1 / 4 "2.19 "Περιστρεφόμενος σωλήνας χωρίς πρίζα€43.76
EATON FJ9068-0606S Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΑτσάλιΕτερόφυλη3 / 8 "2.3 "Περιστρεφόμενος σωλήνας χωρίς πρίζα€67.61
EATON FJ9068-0808S Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΑτσάλιΕτερόφυλη1 / 2 "2.7 "Περιστρεφόμενος σωλήνας χωρίς πρίζα€62.67
EATON 4739-12B Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBD 10C359 4739-12B12ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΕτερόφυλη3 / 4 "2.71 "Γυναικείο SAE Swivel χωρίς πρίζα€37.62
EATON 4739-6B Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBE 10C360 4739-6B6ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΕτερόφυλη3 / 8 "1.67 "Γυναικείο SAE Swivel χωρίς πρίζα€9.98
EATON 190296-10S Hydraulic Hose Fitting | AB9TGU 2F283 190296-10S-10Dicromate ψευδάργυρουΑτσάλι90 μοίρες αγκώνα1 / 2 "2.94 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο Περιστρεφόμενο JIC€49.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4411-6S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα
€19.01 /μονάδα