Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 4401-10S Σωλήνας υδραυλικού SAE Straight 7 / 8-14 | AB9TNH 2F503

EATON 4401-10S Hose Fitting Hydraulic SAE Straight 7/8-14

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TNH Μοντέλο: 4401-10SΣταυρός: 2F503

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-10
Γυναικείο μέγεθος SAE (σε.)7 / 8-14
φινίρισμαDicromate ψευδάργυρου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1 / 2 "
Μήκος3.1 "
Μέγεθος φωτοβολίδας SAE (σε.)7 / 8-14
Γωνία σπειρώματος (Deg.)45
ΧαρακτηριστικάΕπαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON 190296-4S Hydraulic Hose Fitting | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Dicromate ψευδάργυρου90 μοίρες αγκώνα3 / 16 "1.74 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο Περιστρεφόμενο JIC€27.84
EATON 4401-4S Ρύθμιση σωλήνα Υδραυλική SAE Ευθεία 7/16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4Dicromate ψευδάργυρουΕτερόφυλη3 / 16 "1.97 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο€12.09
EATON 4401-6S Hose Fitting Hydraulic SAE Straight 5 / 8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6Dicromate ψευδάργυρουΕτερόφυλη5 / 16 "2.36 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο€17.76
EATON 4401-8S Hose Fitting Hydraulic SAE Straight 3 / 4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8Dicromate ψευδάργυρουΕτερόφυλη13 / 32 "2.78 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο€23.86
EATON 4411-10S Ελαστικός σωλήνας Υδραυλικό JIC Straight 7 / 8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10Dicromate ψευδάργυρουΕτερόφυλη1 / 2 "3.1 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο Περιστρεφόμενο JIC€36.16
EATON 4401-12S Fitting Straight 5/8 Hose 1 1 / 16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΕτερόφυλη5 / 8 "3.49 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο ΣΑΕ Περιστρεφόμενο€72.92
EATON 4411-5s Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 1 / 2-20 JIC | AD8GWE 4KFH2 4411-5-5ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΕτερόφυλη1 / 4 "2.12 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Γυναικείο Περιστρεφόμενο JIC€21.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4401-10S Hose Fitting Hydraulic SAE Straight 7/8-14
€33.29 /μονάδα