Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2242-2-5S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel | AH8RKZ 38YP07

EATON 2242-2-5S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8RKZ Μοντέλο: 2242-2-5SCross Ref: 38YP07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος0.87 "
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)1 / 8 "-27
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1 / 2 "-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4500
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Ευθεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 2242-2-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€22.46
EATON 2242-4-5S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel | AH8RLA 38YP08 2242-4-5S1.1 "4500€80.04
EATON 2242-8-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€29.39
EATON 2242-12-14S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel | AH8RLC 38YP10 2242-12-14S1.55 "2500€90.65
Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα EATON 2242-20-20S, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€104.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2242-2-5S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Female Carbon Steel
€70.53 /μονάδα